Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SAT-Steckdose aus Kunststoff, in Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung SAT-Steckdose aus Kunststoff, in Cremeweiß
Abdeckung SAT-Steckdose aus Kunststoff, in Cremeweiß
Abdeckung SAT-Steckdose aus Kunststoff, in Cremeweiß
Abdeckung SAT-Steckdose aus Kunststoff, in Cremeweiß
Artikel-Nr.:
     1609-4709
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4709
EAN/GTIN:
     4004282447092
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung

Abdeckung SAT-Steckdose aus Kunststoff, in Cremeweiß

Klassische Abdeckung für SAT Steckdosen aus Kunststoff, in Cremeweiß.

Diese Abdeckung stammt aus der Serie Modul.

* SAT-Abdeckung
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Breite: 6,1 cm x Länge: 6,1 cm x Tiefe: 0,8 cm
Weitere Suchbegriffe: 4709, GAO, EverFlourish, SAT, SAT-Abdeckung, Abdeckung, Steckdose, Wandsteckdose, Satelit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4710
ab € 2,45*
Ähnlich
GAO
4711
ab € 1,65*
Ähnlich
GAO
4708
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.