Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm
Artikel-Nr.:
     1609-4611LM111
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     4611LM111
EAN/GTIN:
     4260768172975
Suchbegriffe:
LED
Bogenlampe
bogenleuchte
bogen-stehlampe

Höhenverstellbare LED Bogenleuchte mit Stoffschirm Grau, max. Höhe 215cm

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese elegante Bogenleuchte. Sie ist nicht nur optisch ein schöner Blickfang, sondern ist auch praktisch höhenverstellbar und kann individuell für ihren Einsatzbereich von 150cm - 215cm eingestellt werden.

Der graue Stoffschirm hat einen Durchmesser von 30cm, der Leuchtenkorpus in Silber matt komplettiert das zeitlos moderne Erscheinungsbild der bis zu 215cm hohen Standlampe, die im Wohnzimmer und Schlafzimmer ihren Einsatzbereich findet, oder Ihren Esstisch effizient beleuchtet.

Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 60 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren austauschbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel ist mit Switch Dimmer Funktion - über den Fußschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so dass Sie die Beleuchtung ganz individuell einstellen können.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Grau - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 215 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 107 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 150 cm bis 215 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,49 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 109,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,71*
€ 166,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,72*
€ 157,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,46*
€ 148,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,05*
€ 129,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
215161
ab € 100,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
419200LM131
ab € 150,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
41149LM32
ab € 125,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.