| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-426511832 Herst.-Nr.: 426511832 EAN/GTIN: 4017807467390 |
| |
|
| | |
| LED Bogenlampe BANGKOK Schwarz matt mit großer Ausladung und Dimmer Schlichte Form und klare Linien – nicht nur für Minimalisten die perfekte Wahl! Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese elegante LED Stehleuchte aus dem Hause Trio Leuchten. Sie ist nicht nur optisch ein hübscher Blickfang, sondern bietet auch praktische Finessen, die sie zu einem individuellen Wohnaccessoire machen. Die Bogenleuchte BANGKOK begeistert mit dem modern und simpel gehaltenen Design, welches besonders durch die elegant geschwungene Formgebung beeindruckt. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen integrierten Dimmer, sodass die Helligkeit des Lichts über den Fußschalter individuell eingestellt werden kann. Ausgestattet mit einem festverbauten LED mit 18 Watt und 1400 Lumen in warm weiß lässt sich die Standleuchte vielfälltig in Ihren Räumen einsetzen. Die schlichte Farbgestaltung in Schwarzmatt, hinterlässt in Kombination mit dem schwarzen Marmorfuß ein modernes Erscheinungsbild und ermöglicht außerdem ein leichtes integrieren mit vorhandenem Interior. Die Bogenlampe hat eine Höhe von 180cm und eine Ausladung von 127,5cm. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, Bogenlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standlampe spielend gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Marmor, Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 127,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Höhe: 4 cm – Breite: 22 cm – Tiefe: 32 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1400 Lumen = 1400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Fußdimmer | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Bogenleuchten, Bogenlampen, Bogenstehleuchten, Bogenstehlampen, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, bogenförmig, gebogen, Lampen, Leuchten, mit, Dimmer, Dimmbar, Design, Designer, puristisch, stylisch, schlicht, schmale, große, Ausladung, hinter, Sofa, Wohnzimmerlampen, über, Esstisch, Designleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flur, und, Diele, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,59* | € 147,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,92* | € 148,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,11* | € 154,38* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 143,36* | € 177,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,69* | € 195,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|