Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt
LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt
LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt
LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt
LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt
LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt
LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt
Artikel-Nr.:
     1609-426410207
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     426410207
EAN/GTIN:
     4017807244717
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED Deckenfluter ARIZONA mit Leselampe & Dimmer 180cm hoch, Silber matt

Mit diesem kombinierten Deckenfluter in mattem Nickel haben Sie ein gemütliches Ambiente in Ihrem Wohnraum.

Durch den Doppeldimmer in Griffhöhe können Sie beide Leuchten getrennt voneinander an Ihren persönlichen Lichtbedarf anpassen.

Sie erhalten hier einen eleganten Deckenfluter welcher ein tolles Highlight für Ihren Wohnbereich oder auch Geschäftsbereich ist.

Der Fluter ist mit 1 x 20 Watt COB-LED ausgestattet und die Leseleuchte mit 1 x 5 Watt COB-LED.

* Serie 4264 Trio-Leuchten
* Corpus: Nickel matt
* Glas: Weiß satiniert
* Höhe ca. 180 cm

* Ø ca. 25 cm
* mit Doppeldimmer
* Inkl. 1 x 5 Watt SMD-LED
* 500 Lumen, 3000 Kelvin
* Inkl. 1 x 20 Watt COB-LED
* 2000 Lumen, 3000 Kelvin
* Die Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2000 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 500 Lumen = 500 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - Drehdimmer
An / Aus Schalter:
Ja - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,51*
€ 105,94*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 85,35*
€ 106,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,22*
€ 107,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,48*
€ 111,16*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 112,42*
€ 136,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410208
ab € 96,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.