Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54
Artikel-Nr.:
     1609-425360S142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     425360S142
EAN/GTIN:
     4260688154792
Suchbegriffe:
Downlight
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED Wegeleuchten 2er Set Downlight in Anthrazit, Höhe 100cm, IP54

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar!

Dekorativ und Funktional – dieses 2er Set Außenleuchten ist die perfekte Wahl, wenn Ihr Außenbereich optimal in Szene gesetzt werden soll. Bei Dunkelheit entfalten die Leuchten ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird. Entlang des Eingangsweges, im Garten oder Ihrer Auffahrt wertet diese Pollerleuchte Ihren Außenbereich auf, ohne dabei das Gesamtbild zu dominieren.

Durch den nach unten gerichtete Lichtstrahl erhalten Sie eine gezielte Ausleuchtung mit schönem Lichteffekt auf Ihrem Gehweg oder in Ihrem Beet.

Durch Schutzart IP54 ist die Pfostenleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt. In Kombination mit dem witterungsbeständigen Druckgussaluminium in Anthrazit eignet sich das Downlight ideal für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs, im Eingangsbereich oder der Einfahrt, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte in Ihrem Garten.

Jede Außenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 8 Watt und 850 Lumen bei einer Lichtfarbe von 3000 Kelvin für eine angenehme Beleuchtung in warmweiß sorgt.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 13,9 cm, Tiefe: 19,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 850 Lumen = 850 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,02 kg
Produktart:
Wegeleuchte außen
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led wegeleuchte ip54, downlight, downlight 230v, Außenleuchten, Außen-Lampen, Außen-beleuchtung, Terrassenleuchte-n, Terrassen-beleuchtung, Garten-Leuchten, Gartenlampen, Weg-Beleuchtung, Wegeleuchten, Pollerlampen, für, draußen, Outdoor, Anthrazit, LED, eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 233,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,27*
€ 338,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,82*
€ 331,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,08*
€ 321,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 264,93*
€ 315,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 233,40*
€ 277,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
421760S2142
ab € 240,10*
Ähnlich
TRIO Leuchten
420760S2142
ab € 242,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404260LM142
ab € 54,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
421160S2-142
ab € 223,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.