| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-422260142 Herst.-Nr.: 422260142 EAN/GTIN: 4017807382600 |
| |
|
| | |
| Pollerleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 80cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese Pollerleuchte HOOSIC passt sich durch ihr modernes Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Bei Dunkelheit entfaltet die Leuchte ihre volle Wirkung und strahlt das Licht gleichmäßig in den Außenbereich, sodass eine effektvolle und angenehme Lichtintensität erzielt wird. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders elegant. Mit einer Höhe von 80cm sowie einem Durchmesser von 12cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlampe oder Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Die Pfostenleuchte ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet, dieser hat einen Erfassungswinkel von 120° bei einer Reichweite von max. 8 Metern. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Pollerleuchten sind, nach modernen Terrassenlampen, nach zeitgemäßen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Gartenbeleuchtung oder Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird der Trio Außenstandleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Wegeleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Pollerleuchte mit der 30cm hohen Sockelleuchte und den Outdoor Wandleuchten aus der Serie HOOSIC! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Wegbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Anthrazit - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 80 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 8 m | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 7 Minuten einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Lampen, Leuchten, Beleuchtung, Außen, aussen, IP44, Anthrazit, für, Wege, Garten, Terrasse, Einfahrt, Außenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,27* | € 60,23* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,65* | € 60,35* | | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 47,40* | € 61,00* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 61,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,70* | € 63,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|