| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-417000313 Herst.-Nr.: 417000313 EAN/GTIN: 4017807597097 |
| |
|
| | |
| Große Stehleuchte LUMINA mit 3 Glas Lampenschirmen amberfarbig, H: 200cm Die Stehleuchte LUMINA aus dem Hause Trio Leuchten besticht durch ausgefallenes Design im Retro Look und ihre Größe. Die Stehlampe ist mit einer Höhe von 200cm besonders gut als Wohnzimmerlampe hinter dem Sofa oder als Schlafzimmerlampe neben dem Bett geeignet. Die drei amberfarbigen Glas Lampenschirme variieren in der Form und Größe, spenden warmes Licht und verleihen der Standlampe ihr schönes Erscheinungsbild. Über den praktischen Fußschalter können Sie die Leuchte bequem ein-und ausschalten. Die Leuchte ist für 3 E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Braun, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 200 cm, Breite: 71,5 cm, Tiefe: 68 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / austauschbar (3 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 10,675 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reality standleuchte, standlampe, stehleuchten, stehlampen, standleuchten, standlampen, große, ausgefallene, retro, dreiflammige, 3, flammige, mehrflammige, mit, glasschirm, glaskugel, lampenschirm, designer, für, hinter, sofa, ecke, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, neben, dem, bett, fußschalter |
| | |
| |