Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm
Artikel-Nr.:
     1609-4157LM307
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     4157LM307
EAN/GTIN:
     4262382964424
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Klassische LED Stehleuchte Silber mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 155cm

Klassische Stehlampe in Silber matt mit Stoff Lampenschirm in Weiß.

Die große LED Standleuchte sorgt mit ihrem Textilschirm für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Der edle Stoffschirm in Weiß in Kombination mit dem eleganten geschwungenen Leuchtenfuß aus Metall in Silber matt vermitteln ein harmonisches Gesamtbild. Mit einer Höhe von 155 cm sowie einem Schirm-Durchmesser von 45 cm passt sich die große Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht.

Formschön und farblich abgestimmt, fügt sich die Leuchte hervorragend in moderne und klassische Einrichtungen ein.
Da das Licht der Stehlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut im Wohnzimmer neben dem Sofa oder im Eingangsbereich, wo sie exzellent zur Geltung kommt und zeitgleich ein gemütliches Ambiente kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Standleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Esszimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden.

Die Stehleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet, sie wird mit drei Filament LED Leuchtmitteln mit je 4 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Die drei Lichtquellen lassen sich getrennt voneinander über einen Zugschalter ein- und ausschalten. Einmal ziehen = 1 Leuchtmittel an; zweimal ziehen = 2 Leuchtmittel an; dreimal ziehen = 3 Leuchtmittel an; viermal ziehen = alle aus.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 155 cm, Durchmesser: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 31,5 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,91 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Stehleuchte-n, stehende, innen, LED, Design-Klassiker, Landhaus-Stil, Schirmlampen, Lampenschirm, Stoff-Schirm, rund, für-s, mit, aus, groß-e, Wohnzimmer-Lampen, hinter, Sofa, Couch, Esstisch, Jugendzimmer, Leseecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 142,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,80*
€ 212,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 176,69*
€ 210,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,10*
€ 195,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,57*
€ 192,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 142,29*
€ 169,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
400200S-107
ab € 125,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
4091LM307
ab € 224,18*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400400LM107
ab € 111,28*
Ähnlich
meineWunschleuchte
401100S-101
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.