| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-4114LM132 Herst.-Nr.: 4114LM132 EAN/GTIN: 4262382962857 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte Stoff 2-lagig Organza transparent Schwarz innen Weiß, 150cm Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen doppelten Lampenschirm aus Stoff verwöhnt die LED Standlampe ihre Umgebung mit einem gemütlichen Lichtambiente. Die Leuchten ist mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht der Stehleuchte, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren. Da das Licht der Stehlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut im Wohnzimmer neben dem Sofa oder im Eingangsbereich, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich ein gemütliches Ambiente kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Standleuchte, mit einer Höhe von 150 cm und einem Schirmdurchmesser von 35 cm, ein schöner Blickfang. Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet, sie wird mit einer dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Fußschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz, Weiß - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,36 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Stehleuchte-n, stehende, innen, LED, Design-Klassiker, Landhaus-Stil, Schirmlampen, Lampenschirm-e, Stoff-Schirm, rund, für-s, mit, aus, groß-e, Wohnzimmer-Lampen, hinter, Sofa, Couch, Esstisch, Jugendzimmer, dimmbar-e |
| | |
| |