| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40S81550102 Herst.-Nr.: 40S81550102 EAN/GTIN: 4262382965162 |
| |
|
| | |
| Konsolentisch - Beistelltisch 80x80cm & Batterie Tischleuchte aus Metall Schwarz Außergewöhnlicher Konsolentisch 80x80x27cm aus Metall in schwarz - inklusive battteriebetriebener Gitter Tischleuchte! Faszinierender Minimalismus: Heben Sie Ihr Zuhause durch diesen modernen Konsolentisch auf ein ganz neues Level. Das schwarze Metallgestell sowie die Ablagen aus Metall bilden ein minimalistisches und praktisches Möbel-Highlight. 2 Ablagen 80x27cm, viele Möglichkeiten: Welche Gegenstände möchten Sie auf diesem Standregal präsentieren? Eine kleine Leuchte, Reisesouvenirs, Bücher, Topfpflanzen? Alles kein Problem! Hochwertiges, stabiles Metall sorgen für jede Menge Gestaltungsfreiheit. Die Batteriebetriebene Tischleuchte überzeugt durch ihr angesagtes Design im Industrie Look. Das besondere Erscheinungsbild der Tischleuchte entsteht durch den schwarzen Drahtkäfig der den Blick auf das innenliegende fest verbaute Leuchtmittel freigibt. Durch den Batteriebetrieb verfügen Sie über eine stylishe Beleuchtung wo immer Sie wollen, ganz unabhängig vom Stromnetz. Die Design Tischleuchte, die eine Höhe von 21cm und einen Durchmesser von 17,5 cm hat, bietet so überaus vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für 3x AAA Micro Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Wie Sie wollen: Stellen Sie sich diesen Beistelltisch in Ihrem Zuhause vor – Wo steht er? Im Wohnzimmer als Sofatisch, in Ihrer Küche als moderne Anrichte oder in Ihrem Flur als schicker Konsolentisch? Der Beistelltisch lässt Ihre Räume modern und hochwertig wirken. Worauf warten Sie? - Setzen Sie mit diesem Sideboard & Gitter Tischlampe auf stilsichere Eleganz! Weitere Informationen: | | Art: | Konsolentisch | Modell: | Rechteckig | geeignet als: | Flurtisch | Material: | Metall | Besonderes: | Inklusive Tischleuchte Batteriebetrieben | Maße aufgestellt: | Breite: 80 cm Höhe: 80 cm Tiefe: 27 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, beistelltisch 80x80, arbeitsplatzlampe, Konsolentisch, Flurtisch, Lowboard, Sideboard, Nacht-Tischlampe, Industrie-design, ohne, Kabel, Industrie-lampen, ausgefallene, Gitterlampe-n, Gitter-leuchten, Draht-Gestell, Draht-lampen, für, die, Fensterbank, Nachtischlampe-n, LED, mit, Batterie, Fabrik |
| | |
| |