Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mehrflammig Stoff Bunt 5 Lampenschirme - 180cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mehrflammig Stoff Bunt 5 Lampenschirme - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Stoff Bunt 5 Lampenschirme - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Stoff Bunt 5 Lampenschirme - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Stoff Bunt 5 Lampenschirme - 180cm groß
LED Stehlampe mehrflammig Stoff Bunt 5 Lampenschirme - 180cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-40LM014
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     40LM014
EAN/GTIN:
     4260688159803
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

LED Stehlampe mehrflammig Stoff Bunt 5 Lampenschirme - 180cm groß

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese 5flammige Stehlampe mit dimmbaren LED Leuchtmitteln. Mit ihrem freundlichen Design wird sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Kennzeichnend sind die fünf zylinderförmigen Lampenschirme aus weißem, grünem, hellgrauem, dunkelgrauem und blauem Stoff. Diese lassen sich individuell schwenken und ausrichten und verleihen so der Stehlampe ihren einzigartigen Charakter. Mit einem Durchmesser von jeweils 17 cm sorgen sie zudem für eine wohnliche Beleuchtung.

Unterstrichen wird das harmonische Gesamtbild der Stehleuchte durch den Nickel matten Leuchtenfuß. Mit einer Gesamthöhe von 180 cm sowie einer Ausladung von 80 cm kommt die Stehlampe somit optimal in Ihrem Wohnraum zur Geltung.

So attraktiv wie das Design dieser Standleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wohnzimmerlampe, als toller Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als außergewöhnliche Stehlampe in modernen Geschäftsräumen.

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Stehlampe ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über den Ein-/Ausschalter am Leuchtenkorpus in 3 verschiedene Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie an/aus schalten.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Blau, Grau, Grün, Mehrfarbig, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Tiefe: 80 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
5 x 470 Lumen = 2350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Bogen-Stehlampe, Bogen-Stehleuchte, Standlampe-n, Standleuchte-n, Bogenlampe-n, Bogenleuchte-n, Bogenstandleuchte, gebogen-e, Schirmlampen, Lampenschirm, Stoff-Schirm, LED, 5-flammig, armig, groß-e, Design-er, für-s, mit, aus, Wohnzimmer-Lampen, Loft, Schlafzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 172,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,44*
€ 257,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 214,77*
€ 255,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,74*
€ 238,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 196,03*
€ 233,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,27*
€ 205,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
4034LM317
ab € 90,59*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46330LM579
ab € 133,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46155LM032
ab € 145,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.