Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing
Artikel-Nr.:
     1609-4091LM308
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     4091LM308
EAN/GTIN:
     4260688150947
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Höhenverstellbare LED Stehleuchte mit stylishem Stoffschirm, Weiß Messing

Moderne Stoffschirm LED Stehleuchte mit verstellbarem Fuß

Schlicht, edel und designorientiert!

Diese hochwertige LED Stehleuchte überzeugt durch einen modernen Stil und ein gradliniges Design. Sie zaubert eine angenehme Lichtstimmung und ist dabei unglaublich dekorativ.
Der Lampenschirm kann in der Höhe zwischen 138 und 180cm verstellt werden und lässt dunkle Ecken in neuem Glanz erstrahlen.

Ob als Nachtischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Leuchte wird auch tagsüber zu einem echten Schmuckstück. Die Kombination aus gebürstetem und glänzendem Messing wird durch einen weißen Stoffschirm abgerundet und ergibt ein edles Gesamtbild.

Die Leuchte erzeugt durch den stilvollen Leuchtenschirm ein gemütliches Licht, durch die Öffnung an der Oberseite entsteht zusätzlich ein dezenter Lichtkegel an der Decken. Über den Zugschalter kann die Helligkeit der Stehleuchte variiert werden, indem wahlweise ein, zwei oder alle drei Leuchtmittel eingeschaltet werden.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Standleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Standlampe in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Stehlampen fürs Jugendzimmer, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese LED Stehleuchte gewiss gerecht.

* Inklusive 3x E27 LED Leuchtmittel mit jeweils 5 Watt und 400 Lumen Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß
Abmessungen:
Durchmesser: 46 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 138 cm bis 180 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 5 Watt)
Lichtstärke:
3 x 400 Lumen = 1200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7 kg
Produktart:
Stehleuchte
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, Schirmlampe-n, mit, Stoff-Schirm, Design-Klassiker, Steh, Couch, Flur-Beleuchtung, Stofflampen, Messinglampe-n, Textil, Lampenschirm, für, Schlafzimmer, Wohnzimmer-Lampen, stylishe, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 229,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,12*
€ 338,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 275,25*
€ 327,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,52*
€ 307,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 255,11*
€ 303,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 229,04*
€ 272,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
402000LM108
ab € 73,91*
Ähnlich
Globo
15187S.
ab € 69,95*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400200S-108
ab € 115,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.