| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-405500367 Herst.-Nr.: 405500367 EAN/GTIN: 4017807466751 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Stehleuchte KHAN mit Echtholz & Metall im Industrial Vintage Style Lichtdesign in schönster Form verspricht diese ausgefallen Stehleuchte aus dem Hause Trio Leuchten. Die moderne Leuchte besticht durch die Kombination aus natürlichem Echtholz und Metallakzenten. Die natürlichen Materialien und das sanfte Licht vermitteln ein Hauch von Natur und eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Somit passt die Holzlampe perfekt in modernen Einrichtungskonzepten und ist besonders für naturverbundene Menschen ein echtes Highlight. Die Standlampe im angesagten Industrial Vintage Style ist mit einem Fußschalter ausgestattet und hat eine Höhe von 153cm mit einer quadratischen Grundfläche von 25 x 25cm. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer modernen Stehleuchte für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Sie haben einen großzügigen Wohnraum oder Geschäftsraum, den Sie mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten möchten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Stehlampen? Ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte KHAN in jeder Hinsicht voll gerecht. Die Innenlampe ist mit drei E27 Fassungen für max. 28 Watt Leuchtmittel ausgestattet. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz - Silber antik | Abmessungen: | Höhe: 153 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 7,587 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Holzlampen, Holzleuchten, mit, aus, Echtholz, Holzbrett, Holzbalken, für, den, ausgefallene, 3, dreiflammige, Vintage, Industrial, Industriedesign, Style, Rustikale, Küchenlampen, Stecker, Stromkabel, Steckdose, coole, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,86* | € 171,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 138,87* | € 173,83* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 150,22* | € 187,74* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 180,18* | € 224,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|