Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm
Artikel-Nr.:
     1609-40480
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40480
EAN/GTIN:
     4003694404808
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte SHINE WOOD mit Dreibein Holzfuß & Leinenschirm Beige, Höhe 140-164cm

Naturmaterialien liegen voll im Trend!

Die Tripod Stehleuchte der Serie SHINE WOOD vereint einen modernen Look mit dem gemütlichen Flair von Echtholz.

Der hochwertige Lampenschirm ist aus sandfarben beigem Leinenstoff (innen Weiß) gefertigt und hat einen Durchmesser von 45cm. Er steht in perfekter Symbiose mit dem Stativ Holzfuß aus geölter Eiche.

Als besondere Finesse lässt sich die Stehleuchte über die schwarze Schirmhalterung in der Höhe verstellen und passt sich so mit einer Gesamthöhe von 140-164cm Ihren persönlichen Gegebenheiten individuell an. Über einen Zugschalter am Lampenschirm lässt sie sich zudem komfortabel bedienen.

Die Stehleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet.

Ob als Wohnzimmerlampe im angesagten skandinavischen Design, auf einer Galerie oder auch als Blickfang in großzügigen Eingangsbereichen - mit dieser exklusiven Stativ Stehleuchte verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff
Farbe:
Beige, Holz, Natur - Schwarz matt
Abmessungen:
Durchmesser: 54 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 45 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 140 cm bis 164 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,92 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, fischer & honsel stehlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, stehende, Holzlampen, Holzleuchten, Holzfuß, Dreibein, Tripod, Stativlampen, 3, Beine, Lampenschirm, Stoffschirm, Leinen, beige, höhenverstellbare, teleskoplampen, Natur, runde, Designer, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, exklusive, edle, skandinavisches, Luxus, hochwertige, besondere, aus, mit, fürs, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Ecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 394,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 467,72*
€ 556,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 458,08*
€ 545,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 443,22*
€ 527,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 430,36*
€ 512,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 394,19*
€ 469,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
409100307
ab € 182,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
511153
ab € 71,00*
Ähnlich
Globo
15578S
ab € 130,60*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40484FH
ab € 285,29*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40264
ab € 124,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.