| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-4043LM332 Herst.-Nr.: 4043LM332 EAN/GTIN: 4260688152774 |
| |
|
| | |
| Dreiflammige LED Stehlampe mit schwenkbaren Metallgeflecht Spots Schwarz & Holz Moderne LED Stehleuchte mit drei schwenkbaren Metallgeflecht Lampenschirmen und Holzfassungen Die Kombination mit Naturmaterialien ist aus modernen Wohnräumen nicht mehr wegzudenken und sorgt zudem für ein gemütliches Wohnambiente. Diese LED Stehleuchte ist also eine ideale Wahl für die richtige Lichtstimmung und kann dunkle Ecken in neuem Glanz erscheinen lassen. Die drei Lichtquellen können dafür individuell ausgerichtet werden. Über einen Fußschalter kann die Leuchte bequem ein- und ausgeschaltet werden. Der Korpus der insgesamt 150 cm hohen Standleuchte besteht aus schwarz mattem Metall. Metall in Schwarz matt zusammen mit den Holzelementen findet sich in modernen und minimalistischen Einrichtungsstilen wieder. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer besonderen Standleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallene Industrial Standlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Bürolampe für Ihre Geschäftsräume suchen, ist diese moderne Stehleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, mit welcher Art von Standlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Dielenlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Stehlampe im Industriedesign wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Inklusive 3 x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils Watt LEDs und 470 Lumen Warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Holz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Sockelmaße – Durchmesser: 23 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,966 kg | Produktart: | Stehleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Industrie-Lampen, mit, LED, Lampenschirm-en, Gitter-Geflecht, Metall-Geflecht, Fußschalter, für, Wohnzimmer, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Loft, aus, Holz-fassungen, schwenkbare, Spot-Leuchten, stehende, Design |
| | |
| |