Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm
Artikel-Nr.:
     1609-40377
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40377
EAN/GTIN:
     4003694403771
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 145cm

Tauchen Sie Ihr Zuhause in ein warmes und einladendes Licht! Die LED Stehleuchte BRIDGE verbindet durch ihre ansprechende Form aus geradlinigem, schwarzem Metall und dem geschwungenen, weißen Acrylglas gekonnt eine zeitlose Eleganz mit modernem Design. Ein wahres Highlight in jedem Raum!

Mit einer Höhe von 144,5cm wird die Stehleuchte zu einem auffälligen Blickfang im Wohnraum.

Das fest verbaute LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 25 Watt erzeugt ein gemütliches Warmweiß mit 2900 Lumen, das Ihren Raum in ein behagliches Ambiente taucht. Dabei kann die Lichtintensität über den Sensorschalter am Leuchtenkorpus in 3 Stufen eingestellt werden, damit Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können.

Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Stil und Funktion, die diese LED Stehleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel zu bieten hat und bringen Sie Ihre Wohnräume zum Strahlen! Erleben Sie ein neues Niveau an Beleuchtungskomfort und gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 144,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 21 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 25 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2900 Lumen = 2900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, stehende, innen, für, LED, dimmbare, ausgefallene, schöne, dekorative, geschwungene, Designer, moderne, minimalistische, schmale, schwarze, weiß, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Ecke, Schlafzimmer, Flur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
441210305
ab € 125,79*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42021105
ab € 52,29*
Ähnlich
TRIO Leuchten
423410132
ab € 94,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426219132
ab € 169,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.