Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß
Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß
Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß
Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß
Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß
Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-40291
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40291
EAN/GTIN:
     4003694402910
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehlampe ANNECY mehrflammig 5 Stoff Lampenschirme Leinen - 180cm groß

Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese 5flammige Stehlampe aus dem Hause Honsel Leuchten. Mit ihrem eleganten Design wird sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Kennzeichnend sind die fünf zylinderförmigen Lampenschirme aus beige sandfarbenem Leinenstoff. Diese lassen sich individuell ausrichten und verleihen so der Stehlampe ihren einzigartigen Charakter. Mit einem Durchmesser von jeweils 17 cm sorgen sie zudem für eine wohnliche Beleuchtung.

Unterstrichen wird das harmonische Gesamtbild der Stehleuchte durch den Nickel matten Leuchtenfuß. Mit einer Gesamthöhe von 180 cm sowie einer Ausladung von 80 cm kommt die Stehlampe ANNECY somit optimal in Ihrem Wohnraum zur Geltung.

So attraktiv wie das Design dieser Honsel Standleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Wohnzimmerlampe, als toller Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als außergewöhnliche Stehlampe in modernen Geschäftsräumen.

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, Designerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Stehlampe ist mit fünf E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Über den Ein-/Aus Schalter am Leuchtenkorpus können Sie die Lampe bequem bedienen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Tiefe: 80 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
12,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fischer & honsel stehlampe, standlampe, Bogenstehlampen, bogenstehleuchten, bogenstandlampen, bogenstandleuchten, stehende, bogenförmige, gebogene, bogenform, innen, Lampenschirme, Stoffschirme, Metall, silber, beige, braun, 5, fünfflammige, armige, armen, mehrflammige, mehreren, große, mit, aus, fürs, hinter, moderne, Designerlampen, ausgefallene, schöne, elegante, wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Sofa, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 256,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 317,59*
€ 377,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,35*
€ 369,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,47*
€ 345,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 287,20*
€ 341,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 256,01*
€ 304,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
40360
ab € 199,48*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46335979
ab € 105,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.