Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Stehlampe LAYER mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde Stehlampe LAYER mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
Runde Stehlampe LAYER mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
Runde Stehlampe LAYER mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
Runde Stehlampe LAYER mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
Runde Stehlampe LAYER mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm
Artikel-Nr.:
     1609-40278
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40278
EAN/GTIN:
     4003694402781
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Standlampe

Runde Stehlampe LAYER mit Leselampe & Stoff Lampenschirme Beige - Höhe 175cm

Diese klassisch designte Stehlampe mit flexiblem Leselicht ist ein schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Ihr harmonisches Design macht sie zu einem angenehmen Blickfang.

Die beiden runden, zylinderförmigen Stoffschirme sind aus beige sandfarbenem Leinen gefertigt. Der obere Lampenschirm hat einen Durchmesser von 40 cm. Er verleiht der Stehlampe eine stilvolle Optik, welche sich perfekt mit dem silbernen Leuchtenkorpus ergänzt.

So passt sich die Stehleuchte, die eine Höhe von insgesamt 175 cm hat, allein durch ihre ansprechende Erscheinung jeder Umgebung perfekt an. Darüber hinaus lässt sie sich über einen am Schirm angebrachten Zugschalter für Ein/Aus komfortabel bedienen.

Zusätzlich ist die Standlampe mit einer kleinen Leselampe ausgestattet. Diese kann über den flexiblen Arm individuell ausgerichtet und mit einem am Leuchtenkopf angebrachten Kippschalter getrennt ein- und ausgeschaltet werden.

Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer elgeanten Stehlampe für zusätzliches Licht und Wohnlichkeit sorgt? Oder möchten Sie beim Lesen eine gezielte und effektive Beleuchtung haben und suchen hierfür eine schöne Leseleuchte? - Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an Ihre Wohnraumbeleuchtung haben, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leselampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, die Stehleuchte LAYER wird ihm garantiert gerecht!

Die Stehleuchte ist mit einer E27 und einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt bzw. 40 Watt für das Leselicht geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 175 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 40 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - nicht enthalten (1 x E14 / 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Zugschalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,421 kg
Weitere Suchbegriffe: Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, stehlampe fischer & honsel höhe 175cm, standlampe, standlampe e27, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, stehende, Leselampen, Leseleuchten, Leselicht, Lesen, klassische, Designklassiker, schöne, elegante, Lampenschirm, Stoffschirm, Stofflampen, Leinen, Metall, braun, beige, silber, fürs, mit, aus, zum, runde, große, flexibel, flexibler, Flexarm, hinter, Zugschalter, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Galeriebeleuchtung, Loft, Leseecke, Sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
403900211
ab € 66,47*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40140
ab € 152,40*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40118
ab € 88,86*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1010218G
ab € 79,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.