Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm
Artikel-Nr.:
     1609-40269LM167
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     40269LM167
EAN/GTIN:
     4260768171763
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe aus Holz mit Ablagen & Metallschirm Silber antik, Höhe 165cm

Ein harmonisches Gesamtbild und spannende Kontraste schaffen Leuchten mit Naturmaterialien wie Holz!

Diese LED Stehlampe ist praktisch und dekorativ zugleich! Im angesagten Material-Mix aus Metall und Naturholz schafft sie eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Der massive Holzkorpus bietet zudem zwei Ablageflächen für Bücher oder Dekoration. Die Elemente in Silber antik passen hervorragend zum hellen Holz und schaffen eine gemütliche, rustikale Umgebung.

Zudem ist der Schirm schwenkbar und ermöglicht eine zielgerichtete Beleuchtung.
Die Vintage Leuchte hat eine Höhe von 165 cm und eine Ausladung von 41 cm. Über den Fußschalter wird die große Standleuchte bequem ein-aus geschaltet. Die Leuchte eignet sich für ein Leuchtmittel mit einer E27 Fassung bis maximal 60 Watt, welches nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte im Industrial Style wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Silber antik - Holz
Abmessungen:
Höhe: 165 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 41 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
9,505 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Stehleuchte-n, stehende, innen, mit, Ablage-fläche, zum, Lesen, LED, Industrial-Style, Industrie-Look, Holz-Lampen, Lampen-Schirm, konisch, natur, für, aus, groß-e, dimmbar-e, hinter, Sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 134,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,57*
€ 201,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,01*
€ 201,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,04*
€ 189,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,66*
€ 180,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,51*
€ 160,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
4019LM367
ab € 117,76*
Ähnlich
meineWunschleuchte
400400LM107
ab € 111,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.