| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-401000224 Herst.-Nr.: 401000224 EAN/GTIN: 4017807504712 |
| |
|
| | |
| Deckenfluter RUSTICA Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 180cm Die Serie RUSTICA setzt ein Statement im Landhausstil! Dieser stilechte 2-flammige Deckenfluter aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in edler Form. Mit ihrem geschwungenen Design wird die Landhausleuchte schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Der dekorative Schirm hat einen Durchmesser von 33,5 cm und ist aus weißem Glas gefertigt. Er verleiht der insgesamt 180 cm großen Standleuchte ihren unverkennbaren Charakter. Rustikale Metallelemente treffen auf stilvoll geschwungene Glasschirme, die in Kombination ein besonderes Ambiente schaffen. Die angenehme Rostoptik unterstreicht das rustikale Design der Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer eleganten Stehleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich wohnlich gestalten und sind hierfür auf der Suche nach stilvollen Standlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine große Stehlampe suchen oder eine offene Galerie haben, ist dieser Deckenfluter garantiert eine gute Wahl. Die Standleuchte ist mit zwei E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 60 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Über den Fußschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Durchmesser: 33,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5,42 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, reality standleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Deckenstrahler, rustikal, rustikale, antik, Landhausstil, Rostoptik, Weiß, Wohnzimmer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmer, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Flur, Diele, offene, Galerie, Schlafzimmer, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, für, mit, Glas, Lampenschirm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,82* | € 102,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,93* | € 102,45* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 80,14* | € 102,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|