Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81750102
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81750102
EAN/GTIN:
     4251820307237
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wand regal

Wandregal LIANDRA aus Metall schwarz & 5 Haken 50x18cm

Korb Wandregal LIANDRA aus Metall in Schwarz mit 5 Haken aus dem Hause Mirrors and More

Ein praktischer und zugleich dekorativer Teil des Eingangsbereiches ist die Garderobe. Ob in einer schmalen oder einer weiten Diele – Wandgarderoben sind perfekt für die Aufbewahrung von Jacken, Mänteln und Accessoires. Übersichtlich und ordentlich wird es mit der Hängegarderobe aus schwarzem Metall.

Die platzsparende Wandgarderobe lässt sich flexibel mit vorhandenem Mobiliar kombinieren und wertet jeden Wohnraum auf. Zum Aufhängen von Jacken oder Taschen stehen 5 Haken zur Verfügung.

Ohne unnötig viel Raum einzunehmen, bietet die 50cm breite Wandgarderobe genügend Platz für Taschen, Schlüssel, Hüte, Mäntel & Co. Egal ob im Flur, Eingangsbereich, Wohnraum oder Schlafzimmer.
Diese zeitlose Hängegarderobe ist nur für die Wandmontage geeignet und wird Ihnen mehr als behilflich sein!

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit dieser kleinen Garderobe begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wand, Garderobe, Garderobenpaneel, Hakengarderobe, Hakenleiste, Schlüsselhakenleiste, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Kleiderhakenleiste, Hängegarderobe, Wandhaken, Haken, Wandmontage, Regalbretter, Garderobenbrett, Garderobenleiste, Balken, Holzbalken, zum, Aufhängen, für, die, an, der, in, hängend, aus, Metall, ausgefallene, moderne, coole, Flurgarderobe, 75, 30, breit, hoch, cm, Schwarz, Industriedesign, Industrial, Design, skandinavisch, skandi, Echtholz, Holz, Wandboard, Deko, mit, LED, Beleuchtung, Licht, platzsparend, Küche, Flur, Eingang, Eingangsbereich, Ideen, viele, Jacken, aufhängen, Jackenhalter, Jackenaufhänger, Jackenhaken, modern, Garderobenlösungen, Ablage, Hutablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,21*
€ 49,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81180102
ab € 32,05*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81400330
ab € 86,74*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81400130
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.