| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40-81520102 Herst.-Nr.: 40-81520102 EAN/GTIN: 4251820305080 |
| |
|
| | |
| Wandregale - 2er SET DANA Metall Schwarz Holzboden, 45cm & 30cm breit Ausgefallenes 2er Wandregalset DANA aus Metall in Schwarz mit Holzböden 45cm und 30cm breit aus dem Hause Mirrors and More Ob Sitzmöbel, Tische, Regale oder Aufbewahrungskörbe – Wohnaccessoires sind aus der Einrichtung nicht mehr wegzudenken! Kein Wunder, mit ihrem luftigen Design wirken besonders die Gitterregale einerseits minimalistisch, gleichzeitig aber auch leicht und elegant. So erscheint besonders die Dekorierung kleiner Wände weniger voll gestellt und offener. Mit allerlei Deko und Wohnaccessoires bestückt machen die praktischen Regale in jeder Wohnung eine gute Figur! Doch können Wandregale viel mehr, als nur gut aussehen: Sie schenken uns zusätzliche Aufbewahrungsmöglichkeiten ohne kostbare Stellfläche im Raum wegzunehmen. Dieses Wandregal 2er Set aus elegantem Metallgitter in Schwarz mit Holz ist die perfekte Wahl, um Bücher, Sammlerstücke, Pflanzen, Dekoobjekte, Fotos und mehr im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Jugendzimmer oder Büro ordentlich und stilvoll in den Blick zu rücken, ohne Stellfläche zu beanspruchen. Das Set besteht aus zwei großen Schweberegalen mit folgenden Produktabmessungen: * Maße 1 - Breite 30cm, Höhe 13cm, Tiefe 10cm * Maße 2 - Breite 45cm, Höhe 13cm, Tiefe 10cm Ganz egal ob Sie die Schweberegale im Wohnzimmer aufhängen, um Accessoires zu organisieren, oder in der Küche, um Gewürze zu sammeln - Mit diesem Wandregal Set wird jede Wand zum Hingucker! Worauf warten Sie? - Schaffen Sie mit dem 2er Set nicht nur Ordnung in Ihren Räumen, sondern auch einen Eyecatcher für die eigenen Wände! Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regal, Wandregale, Schweberegal, Hängeregal, Gitterregal, freischwebendes, schwebendes, zum, Aufhängen, für, die, an, der, in, Wand, hängend, aus, Metall, groß, großes, Küchenregal, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Jugendzimmer, Schlafzimmer, Mädchen, über, Bett, Sofa, modernes, Design, Ideen, ausgefallene, moderne, coole, Nachttisch, Pflanzen, Blumen, Gitter, offen, offenes, Flurregal, 60, 65, cm, breit, 15, 13, tief, Schwarz, Set, 2er, 2, zwei |
| | |
| |