| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3751031-07 Herst.-Nr.: 3751031-07 EAN/GTIN: 4017807137729 |
| |
|
| | |
| Balken Pendelleuchte STAMINA 3 flammig höhenverstellbar Silber mit Opalglas Diese dreiflammige Pendelleuchte aus dem Hause Trio Leuchten verspricht Lichtdesign in besonderer Form. Als moderne Landhausleuchte wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die dekorativen Lampenschirme sind aus weißem Opalglas gefertigt und haben einen Durchmesser von jeweils 14 cm. Sie verleihen der Hängelampe ihren unverkennbaren Charakter. Im Zusammenspiel mit dem 66 cm langen, nickelfarbenen Metallkorpus kommen sie besonders gut zur Geltung und verwöhnen Ihren Wohnraum beim Einschalten des Pendels mit einer angenehmen, warmen Beleuchtung. Dank der stufenlosen Höhenverstellbarkeit im Bereich von 80 bis 180 cm passt sich die Hängelampe dabei Ihren individuellen Gegebenheiten perfekt an. So wohnlich wie das Design der Hängeleuchte STAMINA ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schönes Landhaus Pendel in der Küche, als klassische Esstischlampe oder auch für eine gemütliche Wohnzimmer Beleuchtung, z.B. über dem Couchtisch. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen oder sonstigen, dekorativen Wohnraumleuchten im Landhausstil sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Pendelleuchte in jedem Fall gerecht. Die mehrflammige Hängeleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich das Balkenpendel über Ihre Hausinstallation dimmen, so dass Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen können. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Breite: 66 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 14 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 80 cm bis 180 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3 kg | Produktart: | Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Balken-Pendelleuchten, Hängelampen, Pendel-Lampen, Hängeleuchten, Decke-n, hängend, höhenverstellbar, mit, für, über, aus, im, die, 3, mehr-flammig, Glas-schirm, Lampenschirm-e, Landhaus-Stil, Esstisch-leuchten, Esszimmer-Tisch, Esszimmerlampen, Küchenlampe, Trio |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,12* | € 62,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 51,83* | € 68,23* | | | | | 27 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 54,45* | € 69,66* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 60,27* | € 77,01* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 72,15* | € 91,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|