Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-371010408 Herst.-Nr.: 371010408 EAN/GTIN: 4017807281798 |
| |
|
| | |
| LED Balkenpendelleuchte LEVISTO 4-flammig höhenverstellbar Breite 80 cm Gold Auf der Suche nach dekorativen Hängelampen fällt diese schöne Pendelleuchte aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem ansprechenden Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das Kennzeichnende der 4 flammigen Pendelleuchte sind die Lampenschirme aus alabasterfarbigem Glas. Mit einem Durchmesser von jeweils 11 cm sorgen sie für ein angenehmes Licht und verleihen der insgesamt 80cm langen Hängelampe ihren unverwechselbaren Charakter. Der Korpus ist aus Metall in Messing matt gefertigt und komplettiert das elegante Erscheinungsbild der Hängeleuchte. Durch die praktische Höhenverstellbarkeit von 95 bis 180 cm passt sich das JoJo Pendel zudem jedem Lichtwunsch optimal an. Mit diesen Eigenschaften ausgerüstet, eignet sich diese Trio Hängeleuchte somit perfekt als Esstischlampe oder Küchenlampe. Wenn Sie also auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen oder sonstigen attraktiven Wohnraumleuchten sind, wird die Pendelleuchte LEVISTO Ihren Wünschen mit Sicherheit in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive vier wechselbaren LED Leuchtmitteln mit je 5 Watt und 400 Lumen in warm weiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing matt - Weiß gewischt | Abmessungen: | Höhe: 160 cm, Breite: 80 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 11 cm | Höhenverstellbar: | Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 160 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 400 Lumen = 1600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 4,38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Küchenleuchten, Küchenlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, über, Esstischlampen, Esstischleuchten, Pendelleuchten, Pendellampen: Hängelampen, Hängeleuchten, hängend, höhenverstellbar, Glaslampenschirme, Zugpendelleuchten, Balkenlampen, Balkenleuchten, Balkenpendelleuchten, Designklassiker, LED, 4-flammig, mehrflammig, gold |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 81,92* | € 103,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 81,12* | € 104,18* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 84,94* | € 108,82* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 90,66* | € 114,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|