Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
Solarleuchten 2er Set mit Glaskugel und Farbwechsel, Schwarz Gold, Höhe 33,5cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-36S530
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
36S530
EAN/GTIN:
4262382968613
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solarleuchten 2er Set mit Glaskugel und Farbwechsel, Schwarz Gold, Höhe 33,5cm
Diese dekorativen Solarleuchten in Schwarz-Gold mit Glaskugel in Bruchoptik könnten der Eyecatcher auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon werden.
Eingebettet in eine geschwungene Skulptur, spendet die auffällig schöne Glaskugel (Ø10cm) in crackle Optik abwechselnd buntes Licht (Rot, Grün, Blau). Diese knapp 34cm großen Solarlampen sorgen garantiert für die richtige Stimmung an lauen Sommerabenden.
Dank Schutzart IP 44 sind diese Außenleuchten sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise als dekorative Solarlampen für den Garten, als ausgefallene Terrassenlampen, oder auch als außergewöhnliche Tischleuchten auf Ihrem Balkon.
Und das alles ganz ohne Stromanschluss und lästige Kabel.
Das eingebaute Solarpanel speist der Akku und sorgt für eine Leuchtdauer von 8 Stunden bei voller Aufladung.
Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit glanzvollen Lichtspielen für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Gold, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33,5 cm, Breite: 22,5 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
multicolor (
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 80 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,99 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchten
,
solarlampe
,
Garten-Beleuchtung
,
Garten-Lampen
,
Solar-Leuchten
,
Solarkugel-n
,
LED
,
für
,
den
,
draußen
,
Balkon
,
Outdoor
,
Tischlampe-n
,
Tischleuchte-n
,
ohne
,
Strom-Kabel
,
Solarlampe-n
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
,
Leuchtkugel-n
,
Set
,
Glas
,
Akku
,
Terrassenlampen
,
schwarz
,
gold
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 74,95*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,95*
€ 89,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,46*
€ 87,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,97*
€ 80,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Solarleuchten 2er SET mit Glaskugel, groß Bronzefarben & klein Steinoptik
meineWunschleuchte
33S4689
€ 77,63*
Ähnlich
LED Solarleuchten 2er SET Steinoptik mit Crackle Glaskugel, Höhe 30,5cm
meineWunschleuchte
33S469
€ 80,39*
Ähnlich
Solarleuchten 2er Set mit Glaskugel, Dekorstanzungen Bronzefarben, Höhe 27,5cm
meineWunschleuchte
365S28
€ 86,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.