Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm
Artikel-Nr.:
     1609-36229
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     36229
EAN/GTIN:
     9007371441488
Suchbegriffe:
Beleuchteter Blumenkübel
Blumenampel
Blumen-Topf
Blumentopf

Solarlaterne hängend oder stehend mit Blumentopf, Höhe 41cm

Außergewöhnliche Solarlaterne hängend oder stehend mit Dekorstanzungen und Blumentopf, Höhe 41cm

Diese Solarleuchte überzeugt mit ihrem außergewöhnlichen Design aus schwarzem Metall mit blätterförmigen Dekorstanzungen und einem Topf für Blumen und Pflanzen im Inneren der Leuchte. Die goldfarben im Inneren verleihen der Leuchten einen glamourösen Flair.

Mit passenden Pflanzen und schönen Kübelblumen wie z.B. Topfrosen, Glockenblumen oder Margeriten bestückt, ist diese Solarlampe schon im Hellen ein echter Blickfang in Ihrem Außenbereich. Doch im eingeschaltetem Zustand sorgt die Außenlaterne für faszinierende Lichtspiele und wirft durch den blätterförmigen Aussparungen ein stimmungsvolles Lichtmuster an die Wand und auf den Boden.

Mithilfe des inkludierten Bügels können Sie die 41cm große Solarlampe mühelos überall dorthin herumtragen, aufstellen oder aufhängen, wo Sie eine gemütliche Atmosphäre und zauberhafte Lichtakzente schaffen möchten - ohne die Einschränkung, sie an eine Steckdose anschliessen zu müssen.

Diese Gartenlaterne ist nämlich mit einem Solarmodul ausgestattet, welches tagsüber das Sonnenlicht einfängt und den Akku der Leuchte auflädt. Durch den integrierten Dämmerungssensor wird die Gartenleuchte automatisch eingeschaltet und spendet bis zu sechs Stunden lang ein warmweißes Licht.

Worauf warten Sie? - Dekorieren Sie Ihren Garten, Balkon oder Terrasse mit ausgefallener Solarbeleuchtung!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 41 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 200 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Blumentöpfe, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, beleuchteter blumenkübel, LED, Solarlaterne, Außenleuchten, Außenlampen, ohne, Strom, Kabel, hängend, Hängelampen, Hängeleuchten, Bodenleuchten, Außenlaterne, Terrassenlampen, große, Tischlampen, Tischleuchten, Outdoor, mit, Akku, Schalter, für, den, zum, hängen, Außenhängeleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlampen, Gartenleuchten, Balkonbeleuchtung, Baumbeleuchtung, kabellos, Solarlampen, draußen, dekorative, ausgefallene, außergewöhnliche, Metall, schwarze, goldfarben, goldfarbig, Bodenlaternen, Pflanztopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,65*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,61*
€ 36,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,32*
€ 33,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,19*
€ 32,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R55346132
€ 28,11*
Ähnlich
Globo
36743
€ 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.