Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-361S30
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     361S30
EAN/GTIN:
     4262382960877
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte

LED Außenlaternen Hängeleuchten 2er SET, Solarkugeln klar, Ø 14,5cm

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit diesen dekorativen LED Solarleuchten neue Akzente!

Diese wunderschönen Solarkugeln begeistert durch tolles Design. Eine klare Leuchtkugel aus Kunststoff ist von schönen Metallverzierungen in Schwarz umhüllt, was den Solarlampen ein romantisches Flair verleiht.

Die vielen kleinen Lämpchen im Innerem des ausgefallenem Lampenschirmes sorgen nach Dämmerung für faszinierende Lichtstpiele und eine romantische Atmosphäre in Ihrem Außenbereich.

Dank Schutzart IP44 sind diese Solarhängeleuchten sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung. Die Verankerung ermöglicht es Ihnen diese Außenlaternen auch als ausgefallene Baumbeleuchtung oder als hängende Balkonbeleuchtung im Einsatz zu bringen.

Und das alles ganz ohne Strom!

Der eingebaute Akku der Außenlaternen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer jeweiligen Leistung von 15 x 0,06 Watt. Mit diesen zeitlosen Solarlaternen setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

*Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 37 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 14,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (15 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3200 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led außendeckenleuchte, hängeleuchten led, Garten-Beleuchtung, Garten-Lampen, Solar-Leuchten, Solarkugel-n, Gartenkugel-n, Kugel-Leuchte, Solar-Hängeleuchte, LED, für, den, Balkon, draußen, Terrassen-Beleuchtung, Deko-Kugeln, Solarlampe-n, ausgefallene, Außen-Laternen, Leuchtkugel-n, Set, zum, hängen, klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,08*
€ 44,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3380S56H
ab € 33,27*
Ähnlich
meineWunschleuchte
36S670
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.