| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-34S001 Herst.-Nr.: 34S001 EAN/GTIN: 4260492257924 |
| |
|
| | |
| LED Lichterketten Set mit je 30 LED Kugeln & Farbwechsler, Länge 2x 5m, Schalter Mit diesem 2er Set vielseitig verwendbarer LED Lichtbänder mit Farbwechsel aus dem Hause Globo Lighting sorgen Sie zu jedem Anlass für die passende Lichtstimmung. Die jeweils 5 Meter langen Lichterketten lassen sich beinahe überall perfekt als tolle Wohnraumdekoration integrieren. Jedes LED Band verfügt zusätzlich über eine 3 Meter lange Zuleitung mit Stecker und ist über einen Ein-/Ausschalter einfach zu bedienen. Wenn es dunkel wird, spenden die 30 LED Kugeln jeder Lichterkette ein buntes Lichtmeer aus den Farben rot, grün und blau, welches eine ganz eigene Atmosphäre in Ihr Zuhause zaubern wird. Ganz gleich, in welchem Raum Sie die Lichterketten verwenden möchten, ob Sie sie als stimmungsvolle Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer nutzen, als individuelles Licht in Flur und Diele, als beruhigende Lichtquellen im Schlafzimmer oder auch als dekorative Kinderzimmerlampen, mit diesen LED Dekoleuchten sind der persönlichen Phantasie keine Grenzen gesetzt. Selbst als Party Lichterketten lassen sich diese Globo Leuchten problemlos in jedes Festambiente einbinden. Die LED Lichterketten bestehen aus weißem Kunststoff und sind somit sehr robust. Die Kugeln haben einen Durchmesser von etwa 4 cm, der Abstand zwischen den einzelnen Kugeln beträgt 16,6 cm. In jede Lichtkugel ist ein fest eingebautes LED Modul mit einer Leistung von 0,27 Watt integriert, so dass die bunten Lichterketten für angenehme Lichtverhältnisse sorgen. * Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Auch zu finden unter: LED Band, Party Lichterkette, Wohnraumleuchten, LED Leuchten, LED Lichtleiste, indirekte Beleuchtung LED, Dekoartikel Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Mehrfarbig, Weiß | Abmessungen: | Tiefe: 500 cm, Durchmesser: 4 cm | Kabellänge: | 3 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (30 x max. 8,1 Watt) 0,27 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led-ketten, 34S001, Globo Lighting, LED Band, LED Lichtband, Lichterkette mit Farbwechsel, Lichterkette mit Farbwechsler, LED Lichterkette mit Farbwechsel, LED Lichterkette mit Farbwechsler, LED Lichtkugel, LED Lichtkugeln, Wohnraumdekoration, Wohnraumdeko, Wohnraumleuchten, LED Kugel, LED Kugeln, Lichtband mit Kugeln, Lichtband mit LED Kugeln, Lichtdesign, Wohnraumbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampe, Flurlampen, indirekte Beleuchtung, LED Dekoleuchte, Dekoleuchte, Dekoleuchten, LED Dekoleuchten, Party Lichterkette, LED Lichtleiste, Dekoartikel, Festbeleuchtung, LED Festbeleuchtung, Deko Ideen, Deko, Wohndeko, Wohndekoration, Partydekoration, Wanddeko Wohnzimmer, Dekoration Wohnung, Wohnzimmer dekorieren, Wohnaccessoires, Kinderzimmerlampe, Kinderlampen, Lampe Kinderzimmer, Lampe Babyzimmer, Babylampen, Babyzimmer Lampen, Schlummerlicht, Globo, Globo Leuchten, Set |
| | |
| |