Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer
Artikel-Nr.:
     1609-343310332
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     343310332
EAN/GTIN:
     4017807577839
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte HELIOS Schwarz ausziehbar bis 130cm, mit TOUCH Dimmer

Schnörkelloses Design – viele Funktionen!

Die Pendelleuchte HELIOS aus dem Hause Trio Leuchten begeistert mit praktischen Funktionen und überzeugt im schnörkellosen Design.

Die Leuchte ist in der Breite von 82,5cm bis 130cm ausziehbar: Perfekt geeignet für ausziehbare Esstische!

Zusätzlich kann die Lichttemperatur von 2700 (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) über einen Sensorschalter an der Oberseite der Leuchte eingestellt werden.
Durch mehrfaches Antippen ändert sich die Lichttemperatur stufenweise von 2700 über 4000 bis 6500 Kelvin.
Durch Halten des Sensors lässt sich die Lichttemperatur auch stufenlos von 2700 - 6500 Kelvin einstellen.

Durch Antippen eines zweiten Sensorschalter lässt sich die Leuchte zudem in 3 Stufen dimmen.

Ob zum Arbeiten, gemeinsamen Spieleabenden mit Freunden oder zum Essen – die unterschiedlichen Einstellungen bieten optimale Voraussetzungen an eine passende Lichtstimmung. Mit der Up and down Beleuchtung sorgt die Leuchte zusätzlich für gemütliche und harmonische Lichteffekte.

Das Design in Schwarz bietet ein modernes Erscheinungsbild und ermöglicht ein leichtes Integrieren in vorhandene Einrichtungskonzepte.

Die minimalistische Hängeleuchte enthält eine festverbaute LED mit 48 Watt und 5800 Lumen.

In der Serie HELIOS finden Sie weitere Pendelleuchten in verschiedenen Farben.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 130 cm, Tiefe: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 48 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5800 Lumen = 5800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 6200k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Balkenpendel, ausziehbare, Touchdimmer, dimmbare, per, LED, Schwarze, für, über, optimale, Beleuchtung, Esstischlampen, esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchentisch, Wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, lange, schmale, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Küchenpendelleuchten, Küchentheke, minimalistisch, Kücheninsel, Kochinsel, Küchenlampen, hängend, Bürolampen, büroleuchten, tageslichtlampen, mit, moderne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 196,31*
€ 242,45*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 259,72*
€ 317,00*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,77*
€ 365,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,61*
€ 350,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,24*
€ 345,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
60457
ab € 181,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
S936610132
ab € 173,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
375310532
ab € 193,02*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559217
ab € 81,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.