Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Wegeleuchte Pollerleuchte Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Wegeleuchte Pollerleuchte Edelstahl
2er Set LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Wegeleuchte Pollerleuchte Edelstahl
2er Set LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Wegeleuchte Pollerleuchte Edelstahl
2er Set LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Wegeleuchte Pollerleuchte Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1609-342S07S
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     342S07S
EAN/GTIN:
     4260492259720
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

2er Set LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Wegeleuchte Pollerleuchte Edelstahl

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenlampen mit Bewegungsmelder fällt dieses 2er Set attraktiver Wegeleuchten aus dem Hause Globo Lighting sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig nach allen Seiten gebündelten Licht werden die LED Lampen schnell zum neuen Hingucker in Ihren Außenanlagen und sind daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Garten, für Zuwege oder für Einfahrten.

Gefertigt sind die Außenleuchten aus wetterbeständigem Edelstahl und klarem Kunststoff. Durch die hervorstechende Form der eingebauten Brennstelle erhalten sie dabei einen ganz besonderen Charakter.

Mit einer Höhe von jeweils 50cm und einem Durchmesser von 7,8cm (der Sockel hat einen Durchmesser von 11,8cm) sind die Pollerleuchten auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenpfosten oder weisende Wegeleuchten geeignet. Der eingebaute Bewegungssensor leistet dabei gute Dienste, indem er bei Dunkelheit zuverlässig Bewegungen im Radius von 100° auf eine Entfernung von bis zu 8m erfasst.

Dank Schutzart IP44 können Sie die Außenleuchten in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung einsetzen, sei es zur gemütlichen Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder tatsächlich als klassische Wegeleuchten auf Außenzuwegen.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Außenlampen nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Pollerleuchten sind, nach zweckmäßigen Wegeleuchten, praktischen Gartenlampen oder sonstigen LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, all diesen Ansprüchen werden die Globo Außenlampen in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Außenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 7 Watt und 450 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt.

Auch zu finden unter: LED Außenlampe mit Bewegungsmelder, Außenleuchte Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 100 ° / Reichweite 8 mvon 4 m bis 8 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
Produktart:
Außenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, automatik schalter, led außensockelleuchte, Außenleuchte, außenleuchten, Aussenleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Außenleuchten mit Bewegungsmelder, Außenlampe mit Bewegungsmelder, Außenlampen mit Bewegungsmelder, Außenleuchte Bewegungsmelder, außenleuchten Bewegungsmelder, Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, LED außenleuchte mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, Außenleuchte LED mit Bewegungsmelder, Außenleuchten LED mit Bewegungsmelder, LED Außenlampe mit Bewegungsmelder, LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, aussenlampen, Pollerleuchten, Wegeleuchten, LED Außenleuchten, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, außenlampen LED, LED außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampe, LED Außenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchte LED, Wegeleuchten LED, LED Wegeleuchte, LED Wegeleuchten, Pollerleuchte LED, Pollerleuchten LED, LED Pollerleuchte, LED Pollerleuchten, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Außenleuchte Edelstahl, Außenleuchten Edelstahl, Edelstahl Außenleuchte, Edelstahl Außenleuchten, Outdoor Lampe, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 77,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,28*
€ 119,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,72*
€ 112,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,14*
€ 91,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
342S06W
ab € 57,03*
Ähnlich
Globo
342S06S
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.