Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenleuchte Edelstahl mit Bewegungsmelder, Wandleuchte Fassadenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenleuchte Edelstahl mit Bewegungsmelder, Wandleuchte Fassadenbeleuchtung
LED Außenleuchte Edelstahl mit Bewegungsmelder, Wandleuchte Fassadenbeleuchtung
LED Außenleuchte Edelstahl mit Bewegungsmelder, Wandleuchte Fassadenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-34206S
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     34206S
EAN/GTIN:
     9007371354245
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenleuchte Edelstahl mit Bewegungsmelder, Wandleuchte Fassadenbeleuchtung

Auf der Suche nach zeitgemäßen Außenwandleuchten fällt diese attraktive LED Wandlampe mit integriertem Bewegungsmelder aus dem Hause Globo Lighting sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Design sowie ihrem gleichmäßig gebündelten Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem Edelstahl und klarem Kunststoff. Durch die hervorstechende Form der eingebauten Brennstelle erhält sie dabei einen besonderen Charakter.

Die Wandlampe hat eine Höhe von 23,9 cm und eine Breite von 7,8 cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur gezielten Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Der eingebaute Bewegungssensor leistet dabei gute Dienste, indem er bei Dunkelheit zuverlässig Bewegungen im Radius von 100° auf eine Entfernung von bis zu 8m erfasst.

Ganz gleich also, für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte mit Bewegungsmelder benötigen, ob Sie auf der Suche nach LED Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, all diesen Ansprüchen wird die Globo Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenleuchte ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 7 Watt und 450 Lumen in Warmweiß für eine effektive Beleuchtung sorgt.

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Außenleuchten LED, Wandleuchten außen, Außenwandleuchte LED, Wandlampen außen, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, Außenleuchten Edelstahl, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,9 cm, Breite: 7,8 cm, Tiefe: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 450 Lumen = 450 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 100 ° / Reichweite von 4 m bis 8 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, anbauleuchte 3000k, 34206S, Globo Lighting, Außenleuchte, Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder, außenwandleuchten mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchte mit Bewegungsmelder, LED Außenleuchten mit Bewegungsmelder, Außenleuchte LED mit Bewegungsmelder, Außenleuchten LED mit Bewegungsmelder, LED außenlampe mit Bewegungsmelder, LED Außenlampen mit Bewegungsmelder, Außenleuchten, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, Außenbeleuchtung LED, LED Außenlampe, LED außenlampen, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, LED Außenwandleuchten, Außenwandleuchte LED, Außenwandleuchten LED, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fackel, Fackeln, Wandfackel, wandfackeln, LED Fackel, LED Fackeln, Außenleuchte Edelstahl, Außenleuchten Edelstahl, Edelstahl Außenleuchte, Edelstahl Außenleuchten, Outdoor Lampe, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,98*
€ 51,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,81*
€ 46,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,39*
€ 36,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
34206W
ab € 25,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.