| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-33897S850135 Herst.-Nr.: 33897S850135 EAN/GTIN: 4262382968446 |
| |
|
| | |
| Solarleuchten SET: Stehleuchte höhenverstellbar bis 150 cm & Tischleuchte 25 cm Mit diesem Solarleuchten-Set, bestehend aus einer Stehleuchte und einer Tischleuchte, genießen Sie unabhängige Beleuchtung auf Terrasse und Balkon. Die tragbaren Solarleuchten lassen sich flexibel platzieren und bieten eine Leuchtdauer von bis zu 22 Stunden. Zusätzlich zur Solaraufladung können sie über den USB-Anschluss bequem aufgeladen werden. Nutzen Sie sie das ganze Jahr über, sowohl drinnen als auch draußen, ohne auf Sonnenlicht angewiesen zu sein. Das zeitlose Design mit weißem Lampenschirm und schwarzem Metall verleiht den Leuchten einen ansprechenden Look. Die Stehlampe aus dem Set bietet zahlreiche Funktionen für maximale Flexibilität bei Ihrer Außenbeleuchtung. Mit der praktischen Fernbedienung können Sie die Beleuchtung auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Der integrierte RGB-Farbwechsler ermöglicht es Ihnen, aus einer Vielzahl von Farben zu wählen. Darüber hinaus ist die Stehlampe höhenverstellbar und kann je nach Bedarf in den Höhen von 70, 110 oder 150 cm montiert werden. Die Outdoor-Tischleuchte mit LED-Beleuchtung verfügt über einen Dimmschalter, mit dem Sie die Helligkeit in drei Stufen anpassen können, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. Mit nur einem Knopfdruck erzeugen Sie die perfekte Beleuchtung. Dank der Schutzart IP44 können diese Solar-Außenleuchten flexibel an jedem Ort eingesetzt werden. Ob auf Balkon, Terrasse oder als kabellose Leuchten im Wohnraum, sie sorgen für ein gemütliches Ambiente. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff, Stahl, Metall | Farbe: | Weiß - Schwarz | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor ( | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x Lithium | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 5,92 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Außenleuchten, Terrassen-Beleuchtung, Garten-Beleuchtung, Garten-Lampen, Outdoor, Tischlampe-n, Stehlampe, Standleuchte, Solar-Leuchten, Solarlampe-n, Terrassenleuchte-n, mit, LED, Akku, für, den, draußen, Balkon, ohne, Strom, Kabel, stehend |
| | |
| |