| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-33785-2 Herst.-Nr.: 33785-2 EAN/GTIN: 9007371418015 |
| |
|
| | |
| Solarleuchten 2er Set Erdspießleuchten, Steinoptik grau, H.45,5cm Mit einem naturnahen Design passt dieses Solarleuchten 2er Set so gut wie in jedem Outdoor-Bereich. Die in grauer Steinoptik gehaltenen 45,5cm großen Sockelleuchten können durch die Nutzung des Erdspießes schnell montiert und flexibel eingesetzt werden. Ausgestattet mit der Schutzart IP44 können Sie diese Erdspießleuchten als Wegeleuchten für die Einfahrt, Gehweglampen, stimmungsvolle Solarlichter für das Blumenbeet oder als Sockelleuchten für den Garten zum Einsatz bringen. Da diese Gartenleuchten solarbetrieben sind, können diese unabhängig vom Stromnetz überall auf Ihrem Grundstück platzieren werden. Das fest verbaute LED Modul der jeweiligen Solarlampen hat eine Leistung von 0,1 Watt je Leuchte und sorgt bei vollständiger Aufladung bis zu 8 Stunden für eine effektive und kaltweiße Außenbeleuchtung. Über einen integrierten Ein/Aus-Schalter können diese Solarleuchten unabhänging vom Dämmerungssensor nach Lust und Laune bedient werden. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Grau - Weiß satiniert | Abmessungen: | Höhe: 45,5 cm, Durchmesser: 7,7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,1 Watt) | Lichtfarbe: | tageslichtweiß (6000 Kelvin) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 400 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,59 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte globo, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Erdspießlampen, Erdspießleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegbeleuchtung, Wegelampen, Wegeleuchten, Gehwegleuchten, Gehweglampen, mit, LED, Akku, Batterie, für, den, draußen, Außenbereich, Outdoor, Eingangsbereich, ohne, Strom, Kabel, zylinder, runde, Steinoptik, Gartendeko, Bodenleuchten, grau, IP44, Schutzklasse, ideen, beleuchten, Sockelleuchten, Sockellampen, 2er, Set, außenlampen, außenleuchten |
| | |
| |