Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-3346S
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     3346S
EAN/GTIN:
     4260581492038
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Set: 3 LED Solarleuchten Metall bronzefarben mit Glaskugel, Erdspießleuchten

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen drei kunstvoll designten LED Solarleuchten!

Mit ihrem dekorativen Design lassen sich die Erdspießleuchten besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 sind die Gartenlampen zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur akzentuierten Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als besondere Lichtpunkte im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als besondere Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Solarlampen verfügen über einen Akku, welcher sich tagsüber auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Gartenleuchten bei beginnender Dämmerung ein.

Die Globo Außenleuchten sind aus bronzefarbenem Metall gefertigt. Die innenliegende Kugel besteht aus klarem Glas und Glas mit sogenanntem Crackle Effekt. Jede Kugel hat einen Durchmesser von etwa 6 cm, die Gesamthöhe der Solarleuchten beträgt 90 cm.

Mit einem LED Modul von 0,02 Watt, welches in jeder Erdspießleuchte fest verbaut ist, sorgen die Gartenkugeln für eine stimmungsvolle Ausleuchtung.

* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenleuchten, Erspießleuchten, Wegeleuchte, Solar Gartenleuchten, Solarkugel, Leuchtkugel, Gartenleuchte Kugel
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Bronze - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 90 cm, Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,02 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku –
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte globo, 3346S, Globo Lighting, Solarleuchte Garten, Solarleuchten Garten, solarleuchte mit Farbwechsel, Erdspießleuchten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Erdspieß, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchte, Wegeleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampen, LED Außenlampe, Kugellampe, Kugellampen, Kugelleuchte, Kugelleuchten, Leuchtkugel, Gartenkugel, Gartenleuchte Kugel, Lichtkugel Garten, Solarkugel, Solarkugeln, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Globo Solarlampen, Globo Solarleuchten, Globo Erdspießleuchten, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,23*
€ 80,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,33*
€ 77,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,47*
€ 60,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
CSOLS01
ab € 15,78*
Ähnlich
Globo
33S247
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.