Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten
2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten
2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten
2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten
2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten
2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten
Artikel-Nr.:
     1609-333S53
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     333S53
EAN/GTIN:
     4260492259669
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

2er Set LED Solarleuchten Gartenkugeln 15cm mit Farbwechsel, Erdspießleuchten

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen beiden dekorativen LED Solarleuchten mit Farbwechsel!

Mit ihrem kugelförmigen Design lassen sich die Erdspießleuchten besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 sind die Gartenlampe zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schöne Lichtpunkte im Blumenbeet, als dezente Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich.

Besonders schön ist der automatische RGB Farbwechsel der Lampe in Rot, Blau, Grün und Weiß. Er sorgt für eine angenehme Stimmung bei Dunkelheit.

Und das alles ganz ohne Strom!

Jede Solarkugel verfügt über einen Akku, welcher sich tagsüber auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Gartenleuchten bei beginnender Dämmerung ein. Über einen integrierten Schalter können Sie die Solarlampen auch selber nach eigenem Belieben ein- und ausschalten und für ein akzentuiertes Licht sorgen.

Die Globo Außenleuchten sind aus wetterbeständigem Edelstahl und Glas (crackle klar) gefertigt. Die Kugeln haben einen Durchmesser von jeweils 15 cm, die Gesamthöhe jeder Solarleuchte beträgt 43 cm.

Mit einem fest verbauten RGB LED Modul mit 0,06 Watt sowie einem warmweißen LED Modul mit ebenfalls 0,06 Watt sorgt jede Gartenkugel für eine angenehme Ausleuchtung.

* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen

Auch zu finden unter: Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenleuchten, Erspießleuchten, Wegeleuchte, Solar Gartenleuchten, Solarkugel, Solarleuchte Kugel, Leuchtkugel, Kugellampe, Gartenleuchte Kugel
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 0,06 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku –
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,92 kg
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solar-leuchte globo, 333S53, Globo Lighting, Solarleuchte Garten, Solarleuchten Garten, solarleuchte mit Farbwechsel, Erdspießleuchten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Erdspieß, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Wegeleuchte, Wegeleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampen, LED Außenlampe, Kugellampe, Kugellampen, Kugelleuchte, Kugelleuchten, Leuchtkugel, Gartenkugel, Gartenleuchte Kugel, Lichtkugel Garten, Solarkugel, Solarkugeln, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Globo Solarlampen, Globo Solarleuchten, Globo Erdspießleuchten, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33S247
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.