| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-332S38S3 Herst.-Nr.: 332S38S3 EAN/GTIN: 4260492259263 |
| |
|
| | |
| 2er Set LED Solarleuchten Wegeleuchten 1m, Solar Gartenleuchten Außenbeleuchtung Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesem 2er Set dekorativer LED Solarleuchten! Mit ihrem modernen Design lassen sich die Solarlampen besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 sind sie zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schöne Lichtpunkte im Blumenbeet, als weisende Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich. Und das alles ganz ohne Strom! Die Solarlampen verfügen über ein Solarpaneel mit Akku, welcher sich tagsüber auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Gartenleuchten bei beginnender Dämmerung ein. Die Globo Außenleuchten ist aus wetterbeständigem Aluminium und Kunststoff gefertigt. Sie haben eine Gesamthöhe von jeweils 100 cm, der Leuchtenkopf ist 15x15 cm groß. Mit einem fest verbauten LED Modul, welches eine Gesamtleistung von 4x 0,5 Watt hat, sorgt jede Gartenlampe für eine gute Ausleuchtung. Auch zu finden unter: Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenleuchten, Wegeleuchte, Pollerleuchte Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Silber aluminiumfarbig | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 0,5 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Spannung: | 6 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Batterien: | 800mAh 6,4V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, solar-leuchte globo, 332S38S3, Globo Lighting, Wegeleuchten, Pollerleuchten, Standleuchte außen, Standleuchten außen, Außenstehleuchte, Außenstehleuchten, Außenstandleuchte, Außenstandleuchten, Solarleuchte Garten, Solarleuchten Garten, Erdspießleuchten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Erdspieß, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampen, LED Außenlampe, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Globo Solarlampen, Globo Solarleuchten, Globo Erdspießleuchten, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting, set |
| | |
| |