Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik
Artikel-Nr.:
     1609-33288
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     33288
EAN/GTIN:
     9007371385157
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarkugel Garten - Glaskugel Ø 15cm mit Erdspieß, Bruchoptik

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit dieser dekorativen LED Solarleuchte neue Akzente!

Diese ausgefallene Solarkugel sorgt mit den vielen kleinen Lämpchen und dem Glasschirm in Bruchoptik für faszinierende Lichtstpiele in Ihrem Außenbereich.

Dank Schutzart IP44 ist diese Gartenlampe sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schönen Lichtpunkt im Blumenbeet oder als ausgefallene Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich.

Durch den abnehmbaren Erdspieß könne Sie diese LED Kugelleuchte nicht nur als Stecklampe, sondern auch als außergewöhnliche Tischleuchte in Ihrem Balkon, Garten oder jedem anderen Outdoor Bereich zum Einsatz bringen.

Und das alles ganz ohne Strom!

Die Leuchtkugel verfügt über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchte befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampe sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu sechs Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 15 x 0,06 Watt. Mit dieser zeitlosen Gartenkugel setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.

Zudem verfügt diese Solarleuchte über einen Ein/Aus Schalter.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff
Farbe:
Transparent - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 25,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (15 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar-leuchte globo, solar lampe, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Solarbeleuchtung, Solarlampen, Terrassenbeleuchtung, Außenlampen, Außenleuchten, Erdspießlampen, Erdspießleuchten, Gartenlampen, Gartenleuchten, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Solarkugeln, Gartenkugeln, Lichtkugel, Leuchtkugeln, Glaskugeln, Wegebeleuchtung, Wegeleuchten, Wegelampen, Gehwegleuchten, Geweglampen, Ideen, für, den, Outdoor, Aussen, draußen, Gartengestaltung, Deko, mit, Erdspieß, Glasschirm, aus, Glas, Balkon, IP44, 15, cm, rauchfarbig, ohne, Strom, Kabel, Tischlampen, Tischleuchten, kugelform, klein, kleine, Bruchoptik, crackle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,15*
€ 27,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,43*
€ 20,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33805
ab € 16,29*
Ähnlich
Globo
33353
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.