| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-33238S3 Herst.-Nr.: 33238S3 EAN/GTIN: 9007371343850 |
| |
|
| | |
| LED Solarleuchte Wegeleuchte 1m, Solar Gartenleuchte zur Außenbeleuchtung Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit dieser dekorativen LED Solarleuchte! Mit ihrem modernen Design lässt sich die Solarlampe besonders vielfältig verwenden. Dank Schutzart IP44 ist sie zudem sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als schönen Lichtpunkt im Blumenbeet, als weisende Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich oder als zeitgemäße Außenlampe in jedem anderen Outdoor Bereich. Und das alles ganz ohne Strom! Die Solarlampe verfügt über ein Solarpaneel mit Akku, welcher sich tagsüber auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Gartenleuchte bei beginnender Dämmerung ein. Die Globo Außenleuchte ist aus wetterbeständigem Aluminium und Kunststoff gefertigt. Sie hat eine Gesamthöhe von 100 cm, der Leuchtenkopf ist 15x15 cm groß. Mit einem fest verbauten LED Modul, welches eine Gesamtleistung von 4x 0,5 Watt hat, sorgt die Gartenlampe für eine gute Ausleuchtung. Auch zu finden unter: Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenleuchten, Wegeleuchten, Pollerleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Silber aluminiumfarbig | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 0,5 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja | Spannung: | 6 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Batterien: | 800mAh 6,4V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, solar-leuchte globo, 33238S3, Globo Lighting, Wegeleuchten, Pollerleuchten, Standleuchte außen, Standleuchten außen, Außenstehleuchte, Außenstehleuchten, Außenstandleuchte, Außenstandleuchten, Solarleuchte Garten, Solarleuchten Garten, Erdspießleuchten, Solar Gartenleuchte, solar Gartenleuchten, Solar Außenleuchte, Solar Außenleuchten, Erdspieß, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Aussenleuchten, Außenlampe, Außenlampen, Aussenlampe, Aussenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenlampe, Gartenlampen, Gartenleuchte LED, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, LED Außenleuchte, LED Außenleuchten, Außenleuchte LED, Außenleuchten LED, Außenlampe LED, Außenlampen LED, LED Außenbeleuchtung, LED Gartenleuchte, LED Gartenleuchten, Außenbeleuchtung LED, LED Gartenbeleuchtung, LED Außenlampen, LED Außenlampe, Gartengestaltung, Outdoor, Garten gestalten, Globo Solarlampen, Globo Solarleuchten, Globo Erdspießleuchten, Globo Außenleuchten, Globo, Globo-Lighting |
| | |
| |