Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm
Artikel-Nr.:
     1609-319000LM344
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     319000LM344
EAN/GTIN:
     4262442793629
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte 3-flammig Samt Lampenschirme Beige Gold, Breite 66cm

Die 3-flammige LED Balkenpendelleuchte sorgt durch die beige goldenen Lampenschirme für warme blendfreie Beleuchtung in Ihrem Zuhause.

Die 66cm breite Pendellampe im klassischen Design findet ihren Einsatzort vorzugsweise über dem Esstisch oder der Kücheninsel, eignet sich aber auch als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch.

Die Hängeleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird mit drei austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 6 Watt, 470 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß geliefert, die über einen herkömmlichen Lichtschalter stufenweise dimmbar sind.
Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.
Weitere Informationen:
Material:
Metall, Samt
Farbe:
Schwarz matt - Beige, Gold
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 66 cm, Tiefe: 15 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 6 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, led, pendel-leuchte, pendel-lampe, hängeleuchte, hängelampe, balkenpendelleuchte, 3, drei-flammig, samt, lampenschirm, für, über, esszimmer-tisch, esstisch-lampe, esstischleuchte, hängend, wohnzimmer-lampe, wohnzimmerleuchte, Esszimmerlampen, mehrflammig-e, schöne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,74*
€ 97,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,44*
€ 95,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,86*
€ 74,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R31533LM080
ab € 121,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R31143LM036
ab € 100,72*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R31LM573065
ab € 79,41*
Ähnlich
Wofi Leuchten
7019.03LM50.8000
ab € 42,56*
Ähnlich
meineWunschleuchte
600LM50
ab € 90,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.