| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-3127LM132 Herst.-Nr.: 3127LM132 EAN/GTIN: 4260768171749 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte 1 flammig Schwarz Gold mit Holzdekor Ø 26cm Stilvolle und dekorative Akzente - Industrial Style Pendelleuchte! Im angesagten Material-Mix aus Metall und Naturholz schafft diese Vintage Pendelleuchte eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Gezielte Gemütlichkeit wird durch eine schnörkellose Beleuchtung hervorgerufen. Das helle Holz harmoniert hervorragend mit dem Schirm in Schwarz-Gold und schafft eine moderne, warme Atmosphäre. Die Industrial Style Lampe lässt sich mühelos in bereits vorhandenes Interieur einfügen und setzt tolle Kontraste. Das 1 flammige Pendel mit einem Durchmesser von 26cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder mehrere als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Pendellampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. 60 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen! Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt ersetzen. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 26 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,02 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, LED, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Holz-brett, Lampen-schirm, Industrial, hängend, Style, 1, ein-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Industrie-look, Küchen-pendelleuchte, Wohnzimmer-Lampe, Schwarz, GOLD |
| | |
| |