| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-308200LM179 Herst.-Nr.: 308200LM179 EAN/GTIN: 4260618146408 |
| |
|
| | |
| Dimmbare LED Pendelleuchte mit Lampenschirm Ø40cm aus Stoff in Schwarz & Gold Raffiniert designt und perfekt platziert wird die einflammige LED Pendelleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Um den Look der dimmbaren LED Pendellampe optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der ausgefallene Stofflampenschirm eine besondere Aufmerksamkeit. Die runde Leuchte knüpft an den anhaltenden Gold-Trend an, indem das Äußere der Leuchte ist in schwarz matt gehalten und das Innere des Schirms goldfarbig gestaltet ist. Das Gold im Inneren dieser zeitlosen Hängeleuchte reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Stoff erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Deckenbeleuchtung. Der auffällige Stofflampenschirm der Leuchte hat einen Durchmesser von 40cm und schwebt an der 150 cm langen Abhängung elegant von der Zimmerdecke in den Raum hinein. Ganz gleich, welche Art von Hängeleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen zum Aufhängen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Pendellampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und läßt sich mit Ihrem herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmen. Bei Verwendung normal dimmbarer Leuchtmittel können Sie die Leuchte auch klassisch über Ihre Hausinstallation dimmen (mittels Wanddimmer). Auch zu finden unter: Pedelleuchten modern, Design Pendelleuchten, Pendelleuchte Metall, Hängeleuchte Metall, Deckenbeleuchtung, Lampenpendel, Leuchtenpendel, Deckenbeleuchtung, Küchenlampen, Stofflampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Gold, Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 806 Lumen = 806 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,748 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, LED, Pendellampen, Pendelleuchten, Leuchten, Lampen, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, mit, aus, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Büro, Flur, Runde, modern, Gold, Schwarz, dimmbar |
| | |
| |