Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 flammige LED Balken Pendelleuchte mit Stoffschirmen in Weiß - höhenverstellbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4 flammige LED Balken Pendelleuchte mit Stoffschirmen in Weiß - höhenverstellbar
4 flammige LED Balken Pendelleuchte mit Stoffschirmen in Weiß - höhenverstellbar
4 flammige LED Balken Pendelleuchte mit Stoffschirmen in Weiß - höhenverstellbar
Pendelleuchte GARDA
Pendelleuchte GARDA Detail
4 flammige LED Balken Pendelleuchte mit Stoffschirmen in Weiß - höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     1609-305400LM401
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     305400LM401
EAN/GTIN:
     4260492256200
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

4 flammige LED Balken Pendelleuchte mit Stoffschirmen in Weiß - höhenverstellbar

Auf der Suche nach dekorativen Hängelampen fällt diese schöne Pendelleuchte sofort ins Auge. Mit ihrem ansprechenden Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das Kennzeichnende der 4 flammigen Pendelleuchte sind die weißen Lampenschirme aus Stoff. Mit einem Durchmesser von jeweils 13,5 cm sorgen sie für ein angenehmes Licht und verleihen der insgesamt 77 cm langen Hängelampe ihren unverwechselbaren Charakter. Der Korpus ist aus mattem Nickel gefertigt. Er komplettiert das elegante Erscheinungsbild der Hängeleuchte.

Durch die praktische Höhenverstellbarkeit von 95 bis 150 cm passt sich die JoJo Pendelleuchte zudem jedem Lichtwunsch optimal an.

Mit diesen Eigenschaften ausgerüstet, eignet sich diese Hängeleuchte somit perfekt als Esstischlampe in Esszimmer oder Küche. Wenn Sie also auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen oder sonstigen attraktiven Wohnraumleuchten sind, wird die Pendelleuchte Ihren Wünschen mit Sicherheit in jeder Hinsicht gerecht.

Die Hängelampe ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive dimmbaren LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Wandschalter angenehm dimmen. Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E14 Leuchtmittel bis max. 28 Watt ersetzen.

Auch zu finden unter: Esszimmerleuchten, Küchenlampen,
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 77 cm, Tiefe: 13,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 12 cm – Durchmesser: 13,5 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 95 cm bis 150 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
4 x 470 Lumen = 1880 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (27000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Zugpendelleuchte, höhenverstellbar, mit, Lampenschirm, Lampen, mehrflammig, für, über, weiß, LED, Balken-Pendel-leuchte-n, Textil-Schirm, hängend, Esstischleuchte, Esszimmer-Tisch, Stoff-Schirm, 4-flammig, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 101,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,46*
€ 154,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,40*
€ 152,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,40*
€ 145,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,96*
€ 139,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,62*
€ 120,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30334LM001
ab € 64,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.