| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-304LM33 Herst.-Nr.: 304LM33 EAN/GTIN: 4262382964875 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte Schwarz Gold 23x23cm - dimmbar über Schalter Stylisch und elegant zugleich kommt diese ausgefallene, 1 flammige Wandleuchte mit dimmbarem LED Leuchtmittel daher. Der innenliegende, goldfarbene Lampenschirm in Lamellen Optik sorgt für tolle Lichtspiele im Raum, so dass eine warme, wohnliche Atmosphäre entsteht. Der äußere Metallrahmen in mattem Schwarz hat eine Größe von 23x23 cm und rundet den extravaganten Farb- und Formmix stilvoll ab. Mit ihrem ansprechenden Design verschönert die eckige Wandleuchte jeden Wohnraum: Ob als schöne Wandbeleuchtung in Fluren und Dielen, als dekorative Wandlampe im Wohnzimmer oder als moderne Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer, z.B. neben dem Bett oder über dem Nachttisch. Diese Wandleuchte ist Eyecatcher und Wohnaccessoire zugleich! Geliefert wird die Wandlampe mit einem amberfarbenen E27 Filament LED Leuchtmittel. Dieses hat eine Leistung von 8 Watt und 700 Lumen in angenehm warmweißer Lichtfarbe (2700 Kelvin). Zusätzlich ist das Leuchtmittel mit einer praktischen Switch Dimmer Funktion ausgestattet und lässt sich über Ihren vorhandenen Lichtschalter nicht nur An und Aus, sondern auch in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) schalten. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Gold, Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 23 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 25,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, anbauleuchte e27, Wandlampen, Wandleuchten, Wand-beleuchtung, innen, für, und, Lampen-schirm, Gitterlampe-n, Lamellen-lampe, LED, dimmbar-e, Licht-Schalter, gold, schwarz, Würfel, ausgefallen-e, neben, Design-er, Wohnzimmer, Flurlampe-n, Flur-beleuchtung, Diele, Schlafzimmer, Bett |
| | |
| |