| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30394 Herst.-Nr.: 30394 EAN/GTIN: 4003694303941 |
| |
|
| | |
| 2in1 Wandleuchte & Bettleuchte MAUI - Schwanenhalslampe Leinen Grau Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese vielseitig nutzbare 2in1 Wandleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert! Ob als als Wand Nachttischlampe oder Bettlampe im Schlafzimmer, als Leselampe oder als Couch Lampe im Wohnzimmer: Die Schwanenhalslampe lässt sich sowohl als klassische Wandlampe als auch direkt an einem Möbelstück (z.B. Bett Kopfteil oder an der Couch) befestigen. Die Wandleuchte MAUI setzt sich aus einem flexibel ausrichtbaren, grauen Leinen Lampenschirm mit einem Durchmesser von 8,5 cm und einem sandschwarzen Leuchtenkorpus zusammen. Die Wandausladung der Leuchte beträgt 35 cm, die Höhe 40 cm. Sie ist mit einem Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann. Mittels Schnurschalter für Ein-/Aus können Sie die Wandleuchte bequem bedienen. Der Wandspot ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 10 Watt geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 35 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, pendelleuchte e14, anbauleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Wandspots, Leselampen, Leseleuchten, Wandmontage, Schwanenhalslampen, Schwanenhalsleuchten, Bettlampen, Bettleuchten, innen, mit, aus, am, fürs, die, an, der, und, zum, Anschrauben, Schalter, Kabel, Lampenschirm, Leinen, Stoffschirm, Textil, schwarze, grau, flexibel, biegsam, biegbar, zylinderform, schöne, Designklassiker, moderne, Vintage, Retro, Designlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Nachttisch, Kopfteil, Couchlampen, Sofalampen |
| | |
| |