Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig
Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig
Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig
Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig
Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig
Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig
Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1609-303800LM517
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     303800LM517
EAN/GTIN:
     4260688151494
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Cluster LED Pendelleuchte im Industriedesign, mehrfarbig

Moderne Beleuchtung in klarer Form garantiert diese ausgefallene mehrflammige LED Pendelleuchte aus dem Hause TRIO-Leuchten.

Mit ihrem Look im angesagten Industriedesign das an Schiffslampen erinnert, ist sie der Blickfang in jedem Raum. Ihr maritimer Flair wird unterstrichen von den klaren Glasabdeckungen, die von einem filigranen Drahtgitter umgeben sind.

Ob als Pendelleuchte über ihrem Esstisch, als Esszimmerlampe, Wohnzimmerlampe, Flurlampe, Galeriebeleuchtung oder in der Küche über der Kochinsel. Die Einsatzmöglichkeiten dieser ausgefallenen mehrfarbigen Hängelampe sind so vielfältig wie ihre Deko-Ideen.

Diese außergewöhnliche Pendelleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause.

Die Pendel haben einen Durchmesser von 14,5 cm und eine Abhängung von 120 cm.

Die Pendelleuchte wird mit 5 x E14 Filament LED mit 3 Watt, 320 Lumen und 2700 Kelvin warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: maritime, Gitterlampen, Industrielampen, Kücheninsel, Fabriklampen, Designleuchten, Galeriebeleuchtung, Wohnzimmerlampen, mehrfarbig,
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Mehrfarbig matt, antik
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Durchmesser: 14,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 3 Watt)
Lichtstärke:
5 x 320 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,615 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Industrie-design, Industrie-look, Industrial, Maritime, Schiffs-laterne, Schiffs-lampen, Esszimmer-leuchten, Esstisch-lampen, Esszimmer-tisch, Kochinsel, Pendelleuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, mehrflammig, für, über, Galerie-beleuchtung, Kücheninsel, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,90*
€ 176,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,74*
€ 172,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,00*
€ 163,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,03*
€ 157,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,74*
€ 140,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.013.22
ab € 28,02*
Sonstiges
Smartwares
10.012.23
ab € 21,64*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301400101
ab € 18,21*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700107
ab € 38,44*
Sonstiges
TRIO Leuchten
301700108
ab € 31,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100100
ab € 38,27*
Sonstiges
TRIO Leuchten
304100106
ab € 42,56*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3590010-01
ab € 2,5964*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751031-07
ab € 47,12*
Sonstiges
TRIO Leuchten
3751041-07
ab € 54,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.