| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30331 Herst.-Nr.: 30331 EAN/GTIN: 4003694303316 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte BONDY Up Down mit Schalter dimmbar & RGB Farbwechsel Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese multifunktionale LED Wandleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten. Mit einem auffälligen Design aus Schwarz antikem und Nickelfarben mattem Metall sowie der kugelförmigen Brennstelle schafft die Wandleuchte einen effektvollen Blickfang in Ihrem Wohnraum, setzt stilvolle Akzente und fügt sich perfekt in jeden zeitgemäßen Einrichtungsstil ein. Ihr gesamtes Spektrum eröffnet die Up and Down Lampe dann im eingeschalteten Zustand. Über die beiden Taster am Leuchtenkorpus können Sie die Wandleuchte nicht nur stufenlos dimmen, sondern auch die Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß (2700 Kelvin) bis Neutralweiß (4000 Kelvin) sowie bunte RGB Farben in 5 Stufen einstellen. Individuelle Lichtstimmung garantiert! So vielfältig wie das Licht der Wandleuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Beleuchtung von Fluren, Dielen und Treppenaufgängen, als ausgefallene Wohnzimmerlampe oder auch als extravagante Designwandlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, die Wandleuchte BONDY wird Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht. Die Wandlampe hat eine Höhe von 21 cm und eine Breite von 16 cm. Sie ist mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 9 Watt sowie einem 2 Watt RGB LED Modul ausgestattet und sorgt so jederzeit für eine effektive Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt, antik - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Zusatz Lichtfarbe: | multicolor | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,701 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, LED, Up, Down, Updown, and, oben, unten, innen, nach, strahlend, fürs, die, mit, und, Schalter, dimmbare, Farbwechsel, RGB, CCT, Tunable, White, Schwarz, matt, Metall, Silber, Glaskugel, Designer, moderne, minimalistische, schöne, dekorative, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Treppenhaus, Treppenaufgang |
| | |
| |