Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm
Artikel-Nr.:
     1609-3024LM404
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     3024LM404
EAN/GTIN:
     4260768177246
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Balken Pendelleuchte 4 flammig in Altmessing Breite 80cm

Zeitlos, minimalistisch und doch dekorativ!

Die Pendelleuchte ist nicht nur praktisch in Form und Funktion, sondern vor allem eins: einfach schön!
Im dezenten Design aus Metall erhöht die Pendelleuchte den Gemütlichkeitsfaktor und setzt zudem leuchtende Akzente.

Die Gestaltung in Altmessing ist edel und vielseitig einsetzbar, so kann die Lampe verschiedene Farbkonzepte stilvoll ergänzen oder tolle Kontraste schaffen.

Das 4 flammige Pendel mit einer Breite von 80cm und einer anpassbaren Abhängung von max. 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Als Wohnzimmerlampe über dem Couchtisch oder als Küchenlampe über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Aber auch über dem Schreibtisch sorgt sie für eine ansprechende Beleuchtung.

Die Pendellampe ist mit vier GU10 Fassung ausgestattet und wird inklusive vier dimmbaren LED Leuchtmittel mit jeweils 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x GU10 / 5 Watt)
Lichtstärke:
4 x 400 Lumen = 1600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,99 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-Lampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Balken-Pendelleuchten, Flur, im, für, über, hängend, 4, vier-flammig, mehrflammig, Kochinsel, Küchentheke, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-leuchten, dimmbar, Design-er, Lampe-n, Küchen-pendelleuchten, Wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,80*
€ 98,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,75*
€ 93,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
559227
ab € 75,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.