Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-301400101 Herst.-Nr.: 301400101 EAN/GTIN: 4017807195422 |
| |
|
| | |
| Skandinavische Pendelleuchte DIEGO mit Glas Lampenschirm, weiß Moderne Pendelleuchte DIEGO im skandinavischen Design aus dem Hause TRIO Leuchten. Die Pendelleuchte DIEGO bringt nordisches Wohlfühlambiente in Ihr Zuhause. Mit der Abhängung von 125cm und dem Glas Lampenschirm Ø 30cm in weiß ist sie die perfekte Beleuchtung für Ihren Esszimmer-oder Wohnzimmertisch. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen oder Esszimmerleuchten sind und es klassisch, modern oder stylisch mögen - Diese Hängelampe wird all Ihren Ansprüchen gerecht! *Die Pendelleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Kunststoff | Farbe: | Weiß - Silber aluminiumfarbig | Abmessungen: | Höhe: 125 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,98 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led hängeleuchte, Hängelampe, Pendel, Glas, Lampenschirm, Skandi, Lampe, skandinavisch, skandinavische, skandinavischer, Stil, Design, Look, für, über, Esstisch, Esszimmertisch, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, hängend, Kochinsel, Kücheninsel, weiß, Küchenbeleuchtung, Galerie, einflammig, rund |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 18,34* | € 23,74* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,29* | € 25,95* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,42* | € 26,05* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,83* | € 33,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 40,13* | € 53,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|