| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-30031 Herst.-Nr.: 30031 EAN/GTIN: 4001133300315 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte BASSA Chrom, Länge 45,5 cm Die LED Wandleuchte BASSA aus dem Hause Fischer & Honsel ist ein sehr dekoratives Accessoire für jede moderne Wohnumgebung. Die Kombination aus Chrom farbigen Metall und der weißen Acryl Abdeckung macht sie zu einem tollen Hingucker. Die Wandleuchte hat eine Breite von 45,5 cm und ist ausgestattet mit einem fest verbauten LED Leuchtmittel mit einer Leuchtkraft von 7,5 Watt und 750 Lumen Warmweiß. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Breite: 45,5 cm, Tiefe: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 750 Lumen = 750 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,49 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, LED, silber, Chrom, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, und, fürs, Diele, moderne |
| | |
| |