| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-2834LM132 Herst.-Nr.: 2834LM132 EAN/GTIN: 4260768176188 |
| |
|
| | |
| LED Badezimmerlampe in Schwarz für Spiegelschrank mit schwenkbarem Spot Verwandeln Sie Ihr Bad in eine Wohlfühloase! Mit passenden Badleuchten und Badlampen können Sie alle Bäder und Waschräume gekonnt in Szene setzen. Kleiner Spot mit großer Wirkung! Diese filigrane LED Leuchte im geschwungenen, klassischen Design lässt sich in jedem Wohnbereich einfügen und ist ideal für eine Platzierung auf dem Spiegelschrank im Bad geeignet. Die Lampe kann flexibel auf Schränken oder Regalen montiert werden. Zudem kann der Kopf der Spotleuchte in verschiedene Richtungen gedreht werden, wodurch eine gezielte Beleuchtung möglich ist. Die dezente Farbgestaltung in Schwarz matt ermöglicht die Kombination mit bereits vorhandenem Mobiliar. Mit einer Breite von 3,3 cm und einer Ausladung von 34,3 cm lässt sich die Leuchte alternativ auch zum Erhellen von engen dunklen Ecken verwenden und überzeugt durch ihr effektives Licht. Mit einer Schutzart von IP44 ausgerüstet, können die Badlampen dabei gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. * Inklusive 1x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) * Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 11,4 cm, Breite: 3,3 cm, Tiefe: 34,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 345 Lumen = 345 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,165 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badezimmerlampe-n, Bad-Lampe, Badleuchte-n, Spiegelleuchte-n, Spiegellampe-n, über, Spiegel, LED, für-s, Gäste, WC, Feuchträume, Badezimmer-Spiegel, Badspiegellampe, Bad-Beleuchtung, Badezimmer-Leuchten, Badschrank, Spiegelschrank, Eingangsbereich, Spot-s, Lampen |
| | |
| |